Motion
EFM31112
EFM31112
N° D’ARTICLE MI08541324
N° MFREFM31112
Prix1,267.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EFM31112
N° D’ARTICLE MI08541324
N° MFREFM31112
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
Prix1,267.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    11.0700 po, 281.18 mm
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm

Détails

  • Plage de température ambiante
    104 °F, 40 °C
  • Ampères à tension
    1.210 A à 460 V, 2.420 A à 208 V, 2.420 A à 230 V
  • Application
    Usage général
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Pas de boîte auxiliaire
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Ampérage à pleine charge
    1.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.5 %
  • Code KVA
    K
  • Modèle
    3514M
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    F2
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Type de roulement
    Balle
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz, 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
EFM31112 .75HP, 1750RPM, 3PH, 60HZ,