Motion
16HT06201R
Roulette à plaques rigides pour service moyen – série 16 , matériau de meule à haute température remplie de nylon, diamètre de meule de 6 po, capacité de charge de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI08543731
N° MFR16HT06201R
Prix86.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à plaques rigides pour service moyen – série 16 , matériau de meule à haute température remplie de nylon, diamètre de meule de 6 po, capacité de charge de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI08543731
N° MFR16HT06201R
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
Prix86.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    7-1/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Poids
    1.75 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Application
    Chariots d’atelier/de distribution, chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Rigide
  • Couleur de base
    NOIR
  • Matériau de base
    Solide
  • Code de fixation
    Standard
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Dureté
    75-80 Shore D
  • Code d’harmonisation
    8716903000
  • Tolérance à la chaleur
    -20 à 480 °F
  • Capacité de charge
    1200 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16HT06201R
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    SÉRIE 16
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    NYLON - HAUTE TEMPÉRATURE REMPLI DE VERRE
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Couleur de la roue
    Nylon noir
  • Type de matériau de roue
    Temp. élevée remplie de nylon et de verre
  • Type de roue
    HT - Nylon rempli de verre (chaleur élevée)

Aperçu

Description du fabricant
16HT06201R 6X2 ROULETTE HAUTE TEMPÉRATURE NYL RID