Motion
310VG10501R
Roulette à plaque rigide robuste – série 310 , matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 10.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI08543742
N° MFR310VG10501R
Prix357.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à plaque rigide robuste – série 310 , matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 10.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI08543742
N° MFR310VG10501R
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
Prix357.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    6-1/4 x 4-1/2 po, 158.75 x 114.30 mm
  • Taille de la roulette
    10.0000 po, 254 mm
  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    6-1/4 po | 158.75 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/2 po | 114.30 mm
  • Hauteur de montage
    11-1/2 po
  • Plaque de montage Taille  
    158.75 x 114.30 mm
  • Hauteur totale
    11.5000 po, 292.10 mm
  • Taille de la plaque
    6-1/4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Taille des pneus
    76.20 mm x 254 mm
  • Largeur de bande de roulement
    3 po
  • Poids
    3500 lb
  • Diamètre de la roue
    10.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception sans broche, pieds soudés
  • Application
    Camions de remorquage tirés par le convoyeur, supports de batterie à linge épais, chariots de production, bacs à pâte robustes
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    3500 lb, 1587.57 kg
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Rigide
  • Série de roulettes
    Série 310
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Sans épingle
  • Couleur de base
    GRIS
  • Matériau de base
    Solide
  • Code de fixation
    Standard
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Dureté
    Brinell 145
  • Code d’harmonisation
    8716903000
  • Tolérance à la chaleur
    à 350 °F
  • Capacité de charge
    3500 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    310VG10501R
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    SÉRIE 310
  • Style
    Plaque rigide
  • Plaque supérieure
    158.75 x 114.30 mm, 6-1/4 x 4-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    ARGENT
  • Matériau de la bande de roulement
    FONTE - RAINURE EN V
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Capacité de poids
    3500 lb
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Couleur de la roue
    Argent
  • Dureté des roues
    Brinell 145
  • Type de matériau de roue
    Fonte
  • Type de roue
    Fonte à rainure en V

Aperçu

Description du fabricant
310VG10501R 10X3 DESSUS DE ROULETTES POUR REPASSAGE