Motion
310VY06501S
Roulette de plaque pivotante robuste - série 310 , matériau de roue Vulkollan en polyuréthane, diamètre de roue de 6 po, capacité de charge de 3000 lb
N° D’ARTICLE MI08543744
N° MFR310VY06501S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque pivotante robuste - série 310 , matériau de roue Vulkollan en polyuréthane, diamètre de roue de 6 po, capacité de charge de 3000 lb
N° D’ARTICLE MI08543744
N° MFR310VY06501S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    7-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-3/8 po
  • Largeur de bande de roulement
    3 po
  • Poids
    21.75 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Application
    Camions de remorquage tirés par le convoyeur, supports de batterie à linge épais, chariots de production, bacs à pâte robustes
  • Série de roulettes
    Série 310
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Matériau de base
    Fonte
  • Code de fixation
    Standard
  • Finition du cadre
    Zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8716903000
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    3000 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Jaune
  • Type de roulement de roue
    Roulement à rouleaux
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane Vulkollan

Aperçu

Description du fabricant
310VY06501S ROULETTES