Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.4375 po
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Longueur totale8.7520 po
- Largeur totale2.3740 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant013992133342
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- CUP_NON013992133342