Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre47.00 mm
- Global Largeur14 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MM204WI SUL
- Numéro CUP du fabricant087796014879
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796014879
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.103 kg 0.230 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MM204WICR 2MM204WICRDUH 2MM204WICRDUL 2MM204WICRDULFS637 2MM204WICRDULFS934 2MM204WICRDUM 2MM204WICRQUH 2MM204WICRQUL 2MM204WICRQUM 2MM204WICRSUH 2MM204WICRSUL 2MM204WICRSULFS637 2MM204WICRSUM 2MM204WICRTUH 2MM204WICRTUL 2MM204WICRTUM