Motion
2MMC9115WIMBRSUMA4521

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9115WIMBRSUMA4521

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08546924
N° MFR2MMC9115WIMBRSUMA4521
Prix2,851.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9115WIMBRSUMA4521

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08546924
N° MFR2MMC9115WIMBRSUMA4521
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
Prix2,851.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115.00 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MMC9115WIMBRSUMA4521
  • Numéro CUP du fabricant
    087796021440
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796021440

Aperçu

Description du fabricant
2MMC9115WIMBRSUMA4521
  • Type de bille : céramique
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.638 kg 1.41 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MMC9115WICRDUH 2MMC9115WICRDUL 2MMC9115WICRDULFS934 2MMC9115WICRDUM 2MMC9115WICRDUX 2MMC9115WICRQUH 2MMC9115WICRQUL 2MMC9115WICRQUM 2MMC9115WICRQUX 2MMC9115WICRSUH 2MMC9115WICRSUL 2MMC9115WICRSUM 2MMC9115WICRSUX 2MMC9115WICRTUH 2MMC9115WICRTUL 2MMC9115WICRTUM 2MMC9115WICRTUX