Motion
3MM9116WICRQUM

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9116WICRQUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547041
N° MFR3MM9116WICRQUM
Prix7,744.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9116WICRQUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547041
N° MFR3MM9116WICRQUM
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
Prix7,744.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    88 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MM9116WI QUM
  • Numéro CUP du fabricant
    087796030367
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796030367

Aperçu

Description du fabricant
3MM9116WI QUM
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.859 kg 1.89 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 3MM9116WICRDUH 3MM9116WICRDUHA3633 3MM9116WICRDUL 3MM9116WICRDUM 3MM9116WICRDUMA3633 3MM9116WICRDUX 3MM9116WICRQUH 3MM9116WICRQUL 3MM9116WICRQUM 3MM9116WICRQUMA3633 3MM9116WICRQUX 3MM9116WICRSUH 3MM9116WICRSUL 3MM9116WICRSUM 3MM9116WICRSUX 3MM9116WICRTM 3MM9116WICRTUH 3MM9116WICRTUL 3MM9116WICRTUM 3MM9116WICRTUX