Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Rayon du filet0.039 po
- Largeur de la bague intérieure1.06 po
- Type de diamètre extérieurSphérique
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur1.0625 po
- Poids0.61 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Type de composantAssemblage
- Description206KPPB5
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Dégagement interneP
- Description longueLe 206KPPB5 est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 1 po avec un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 1.0625 po, une conception droite, un type à double étanchéité.
- Numéro de catalogue du fabricant206KPPB5
- Numéro CUP du fabricant087796079373
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal500 tr/min (graisse), 500 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale4850 lbf
- Capacité de charge statique radiale2530 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenuePolymère
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- Série200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796079373
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse