Motion
2MM9330WICRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9330WICRDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547153
N° MFR2MM9330WICRDUL
Prix18,246.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9330WICRDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547153
N° MFR2MM9330WICRDUL
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
Prix18,246.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210.00 mm
  • Global Largeur  
    56 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MM9330WI DUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796145191
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796145191

Aperçu

Description du fabricant
2MM9330WI DUL
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 2.61 kg 5.75 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MM9330WICRDUH 2MM9330WICRDUL 2MM9330WICRDUM 2MM9330WICRDUX 2MM9330WICRQUH 2MM9330WICRQUL 2MM9330WICRQUM 2MM9330WICRQUMA4484 2MM9330WICRQUMFS637 2MM9330WICRQUMFS737 2MM9330WICRQUX 2MM9330WICRSUH 2MM9330WICRSUL 2MM9330WICRSUM 2MM9330WICRSUX 2MM9330WICRTUH 2MM9330WICRTUL 2MM9330WICRTUM 2MM9330WICRTUX