Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre150 mm
- Extérieur Diamètre225.00 mm
- Global Largeur70 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MM9130WIDULFS637
- Numéro CUP du fabricant087796209213
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796209213
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 4.2 kg 9.26 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MM9130WICRDUH 2MM9130WICRDUL 2MM9130WICRDULFS637 2MM9130WICRDUM 2MM9130WICRDUX 2MM9130WICRQUH 2MM9130WICRQUL 2MM9130WICRQUM 2MM9130WICRQUX 2MM9130WICRSUH 2MM9130WICRSUL 2MM9130WICRSUM 2MM9130WICRSUX 2MM9130WICRTUH 2MM9130WICRTUL 2MM9130WICRTUM 2MM9130WICRTUX