Motion
3MMC212WICRDUM

TIMKEN (FAFNIR)
3MMC212WICRDUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547345
N° MFR3MMC212WICRDUM
Prix5,225.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MMC212WICRDUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547345
N° MFR3MMC212WICRDUM
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
Prix5,225.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110.00 mm
  • Global Largeur  
    44 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MMC212WI DUM
  • Numéro CUP du fabricant
    087796224032
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796224032

Aperçu

Description du fabricant
3MMC212WI DUM
  • Type de bille : céramique
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.787 kg 1.74 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 3MMC212WICRDUH 3MMC212WICRDUL 3MMC212WICRDUM 3MMC212WICRDUX 3MMC212WICRQUH 3MMC212WICRQUL 3MMC212WICRQUM 3MMC212WICRQUX 3MMC212WICRSUH 3MMC212WICRSUL 3MMC212WICRSUM 3MMC212WICRSUX 3MMC212WICRTUH 3MMC212WICRTUL 3MMC212WICRTUM 3MMC212WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté