Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Extérieur Diamètre55 mm
- Global Largeur20 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MMC9307WI DUL
- Numéro CUP du fabricant087796226203
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796226203
Aperçu
- Type de bille : céramique
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.080 kg 0.170 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MMC9307WICRDUH 2MMC9307WICRDUL 2MMC9307WICRDUM 2MMC9307WICRQUH 2MMC9307WICRQUL 2MMC9307WICRQUM 2MMC9307WICRSUH 2MMC9307WICRSUL 2MMC9307WICRSUM 2MMC9307WICRTUH 2MMC9307WICRTUL 2MMC9307WICRTUM