Motion
2MM9106WICRDULFS637

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9106WICRDULFS637

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547384
N° MFR2MM9106WICRDULFS637
Prix1,359.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9106WICRDULFS637

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547384
N° MFR2MM9106WICRDULFS637
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
Prix1,359.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    26 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MM9106WIDULFS637
  • Numéro CUP du fabricant
    087796229730
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796229730

Aperçu

Description du fabricant
2MM9106WIDULFS637
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.113 kg 0.25 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MM9106WICR 2MM9106WICRDUH 2MM9106WICRDUL 2MM9106WICRDULFS637 2MM9106WICRDULFS934 2MM9106WICRDUM 2MM9106WICRQUH 2MM9106WICRQUL 2MM9106WICRQULFS934 2MM9106WICRQUM 2MM9106WICRSUH 2MM9106WICRSUL 2MM9106WICRSUL A4515 2MM9106WICRSUL FS545 2MM9106WICRSUM 2MM9106WICRTUH 2MM9106WICRTUL 2MM9106WICRTUM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté