Motion
2MM9313WICRSUM

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9313WICRSUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547417
N° MFR2MM9313WICRSUM
Prix1,385.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9313WICRSUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547417
N° MFR2MM9313WICRSUM
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
Prix1,385.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    13 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MM9313WI SOMME
  • Numéro CUP du fabricant
    087796232792
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796232792

Aperçu

Description du fabricant
2MM9313WI SOMME
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.220 kg 0.470 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MM9313WICRDUH 2MM9313WICRDUL 2MM9313WICRDULA4446 2MM9313WICRDULFS637 2MM9313WICRDULFS934 2MM9313WICRDUM 2MM9313WICRDUMFS637 2MM9313WICRDUX 2MM9313WICRQUH 2MM9313WICRQUL 2MM9313WICRQULA4446 2MM9313WICRQUM 2MM9313WICRQUX 2MM9313WICRSUH 2MM9313WICRSUL 2MM9313WICRSULFS633 2MM9313WICRSUM 2MM9313WICRSUX 2MM9313WICRTUH 2MM9313WICRTUL 2MM9313WICRTUM 2MM9313WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté