Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Extérieur Diamètre85.00 mm
- Global Largeur32 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MM9312WI DUH
- Numéro CUP du fabricant087796233553
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796233553
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.20 kg 0.44 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 3MM9312WICRDUH 3MM9312WICRDUL 3MM9312WICRDUM 3MM9312WICRDUMFS637 3MM9312WICRDUX 3MM9312WICRQUH 3MM9312WICRQUL 3MM9312WICRQUM 3MM9312WICRQUX 3MM9312WICRSUH 3MM9312WICRSUL 3MM9312WICRSUM 3MM9312WICRSUX 3MM9312WICRTUH 3MM9312WICRTUL 3MM9312WICRTUM 3MM9312WICRTUX