Motion
2MM9122WICRTUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9122WICRTUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547472
N° MFR2MM9122WICRTUL
Prix12,725.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9122WICRTUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547472
N° MFR2MM9122WICRTUL
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
Prix12,725.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170.00 mm
  • Global Largeur  
    84 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MM9122WI TUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796237551
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796237551

Aperçu

Description du fabricant
2MM9122WI TUL
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 2.043 kg 4.5 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MM9122WICRDUH 2MM9122WICRDUL 2MM9122WICRDULFS637 2MM9122WICRDUM 2MM9122WICRDUX 2MM9122WICRQUH 2MM9122WICRQUL 2MM9122WICRQUM 2MM9122WICRQUX 2MM9122WICRSUH 2MM9122WICRSUL 2MM9122WICRSUM 2MM9122WICRSUX 2MM9122WICRTUH 2MM9122WICRTUL 2MM9122WICRTUM 2MM9122WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon