Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur24 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MMC9310WI DUL
- Numéro CUP du fabricant087796296305
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796296305
Aperçu
- Type de bille : céramique
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.14 kg 0.3 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MMC9310WICRDUH 2MMC9310WICRDUL 2MMC9310WICRDUM 2MMC9310WICRDUX 2MMC9310WICRQUH 2MMC9310WICRQUL 2MMC9310WICRQUM 2MMC9310WICRQUX 2MMC9310WICRSUH 2MMC9310WICRSUL 2MMC9310WICRSUM 2MMC9310WICRSUX 2MMC9310WICRTUH 2MMC9310WICRTUL 2MMC9310WICRTUM 2MMC9310WICRTUX