Motion
S8KDD
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 1.6250 po, largeur 0.4375 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08548272
N° MFRS8KDD
Prix59.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 1.6250 po, largeur 0.4375 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08548272
N° MFRS8KDD
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
Prix59.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Rayon du filet
    0.024 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.438 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    S8KDD FS160
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très petit modèle de la série S convient bien aux moteurs à puissance fractionnée, aux instruments de précision, aux appareils électroménagers et aux appareils similaires
  • Description longue
    Le S8KDD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.75 po avec un diamètre extérieur de 1.625 po, une largeur de 0.4375 po, une conception droite, un type à double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S8KDD
  • Numéro CUP du fabricant
    087796298910
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1130 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    Série S
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796298910

Aperçu

Description du fabricant
S8KDD FS160
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Les très petits modèles de la série S sont bien adaptés aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils électroménagers et aux appareils similaires

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté