Motion
3MM9105WICRTUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9105WICRTUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08549599
N° MFR3MM9105WICRTUL
Prix1,939.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9105WICRTUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08549599
N° MFR3MM9105WICRTUL
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
Prix1,939.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47.00 mm
  • Global Largeur  
    36 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MM9105WI TUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796333819
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796333819

Aperçu

Description du fabricant
3MM9105WI TUL
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.077 kg 0.170 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 3MM9105WICRDUH 3MM9105WICRDUL 3MM9105WICRDUM 3MM9105WICRDUMFS637 3MM9105WICRQUH 3MM9105WICRQUL 3MM9105WICRQUM 3MM9105WICRSUH 3MM9105WICRSUL 3MM9105WICRSUM 3MM9105WICRTUH 3MM9105WICRTUL 3MM9105WICRTUM