Motion
3MM214WICRTUM

TIMKEN (FAFNIR)
3MM214WICRTUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08549721
N° MFR3MM214WICRTUM
Prix5,163.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM214WICRTUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08549721
N° MFR3MM214WICRTUM
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
Prix5,163.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    72 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MM214WI TUM
  • Numéro CUP du fabricant
    087796335103
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796335103

Aperçu

Description du fabricant
3MM214WI TUM
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 1.074 kg 2.37 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 3MM214WICRDUA4534 3MM214WICRDUH 3MM214WICRDUL 3MM214WICRDUM 3MM214WICRDUX 3MM214WICRQUH 3MM214WICRQUL 3MM214WICRQUM 3MM214WICRQUX 3MM214WICRSUH 3MM214WICRSUL 3MM214WICRSULFS637 3MM214WICRSUM 3MM214WICRSUX 3MM214WICRTUH 3MM214WICRTUL 3MM214WICRTUM 3MM214WICRTUX