Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Extérieur Diamètre40.00 mm
- Global Largeur12 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MM203WI SUL
- Numéro CUP du fabricant087796339446
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796339446
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.064 kg 0.140 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 3MM203WICRDUH 3MM203WICRDUL 3MM203WICRDUM 3MM203WICRQUH 3MM203WICRQUL 3MM203WICRQUM 3MM203WICRSUH 3MM203WICRSUL 3MM203WICRSUM 3MM203WICRTUH 3MM203WICRTUL 3MM203WICRTUM