Motion
3MM9306WICRSUM

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9306WICRSUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08551156
N° MFR3MM9306WICRSUM
Prix739.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9306WICRSUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08551156
N° MFR3MM9306WICRSUM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix739.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47.00 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MM9306WI SOMME
  • Numéro CUP du fabricant
    087796349476
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796349476

Aperçu

Description du fabricant
3MM9306WI SOMME
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.05 kg 0.110 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 3MM9306WICRDUH 3MM9306WICRDUL 3MM9306WICRDUM 3MM9306WICRDUMA3633 3MM9306WICRQUH 3MM9306WICRQUL 3MM9306WICRQULFS934 3MM9306WICRQUM 3MM9306WICRSUH 3MM9306WICRSUL 3MM9306WICRSUM 3MM9306WICRTUH 3MM9306WICRTUL 3MM9306WICRTUM