Motion
3MMC9110WICRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MMC9110WICRDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08551559
N° MFR3MMC9110WICRDUL
Prix2,798.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MMC9110WICRDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08551559
N° MFR3MMC9110WICRDUL
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
Prix2,798.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80.00 mm
  • Global Largeur  
    32 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MMC9110WI DUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796353497
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796353497

Aperçu

Description du fabricant
3MMC9110WI DUL
  • Type de bille : céramique
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.258 kg 0.57 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 3MMC9110WICRDUH 3MMC9110WICRDUL 3MMC9110WICRDUM 3MMC9110WICRDUX 3MMC9110WICRQUH 3MMC9110WICRQUL 3MMC9110WICRQUM 3MMC9110WICRQUX 3MMC9110WICRSUH 3MMC9110WICRSUL 3MMC9110WICRSUM 3MMC9110WICRSUX 3MMC9110WICRTUH 3MMC9110WICRTUL 3MMC9110WICRTUM 3MMC9110WICRTUX