Spécifications
Dimensions
- Longueur3.7000 po
- Puissance36 W
Détails
- Configuration de baseMOG (Mogul)/MOYEN (Moyen)
- CertificationUL, DLC, IP64
- Indice de rendu des couleurs80+ CRI
- Température de la couleur5,000 K
- GradationOui
- Efficacité130 lm/l
- L7050,000 heures
- Style de lampesAmpoule à maïs
- Longévité50,000 heures
- Sortie lumineuse4,680 lm
- Puissance de remplacement175W - 250W DHI
- Tension120/277 V
Aperçu
- Moteur isolé et dissipateur thermique creux en aluminium pour une meilleure circulation de l’air.
- Approuvé pour les luminaires entièrement fermés.
- Homologué IP64 , emplacements étanches à la poussière et humides.
- Consommation d’énergie très faible, faible débit thermique.
- Fonctionnement sans ballast seulement.
- Installation facile, 120-227V (ne convient pas aux gradateurs)
- Installations simples, visser dans les douilles HID existantes.
- Sans UV (ultra-violet) et IR (infra-rouge).
- 100 % sans mercure.