Motion
AL-BE-WPA-40-7-50-U

ABACO LIGHTING
AL-BE-WPA-40-7-50-U

Luminaire à DEL - 40 W, 120 - 277 V, sortie lumineuse 5800 lm
N° D’ARTICLE MI08554837
N° MFRAL-BE-WPA-40-7-50-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-BE-WPA-40-7-50-U

Luminaire à DEL - 40 W, 120 - 277 V, sortie lumineuse 5800 lm
N° D’ARTICLE MI08554837
N° MFRAL-BE-WPA-40-7-50-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.3700 po
  • Longueur
    5.1900 po
  • Puissance
    40 W
  • Largeur
    9.1200 po

Détails

  • Certification
    cULus, DLC
  • Indice de rendu des couleurs
    70+ CRI
  • Température de la couleur
    4,000 K - 5,000 K
  • Gradation
    Non
  • Efficacité
    128 lm/l
  • Couleur du boîtier
    Noir
  • Matériau du boîtier
    aluminium moulé
  • L70
    61,000 heures
  • Type de lampe
    DEL
  • Couvercle de lentille
    Oui
  • Couleur pâle
    Blanc
  • Sortie lumineuse
    5800 lm
  • Longévité
    61,000 heures
  • Sortie lumineuse
    5,131 lm
  • Style de montage
    Mur
  • Puissance de remplacement
    250W DHI
  • Tension
    120 - 277 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-BE-WPF-47-8-50-U
  • Les DEL longue durée offrent 61,000 heures de fonctionnement.
  • Boîtier en aluminium moulé sous pression avec peinture en poudre bronze foncé.
  • Lentille en polycarbonate avec joints en silicone sans joints pour prévenir les fuites.
  • Installation facile dans les nouvelles constructions ou rénovation des installations existantes.