Motion
AL-JI-FL-100-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-JI-FL-100-8-50-U

Lampe de sécurité et projecteur - DEL, 100 W, 120-277 V, sortie lumineuse 14,000 lm
N° D’ARTICLE MI08554849
N° MFRAL-JI-FL-100-8-50-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-JI-FL-100-8-50-U

Lampe de sécurité et projecteur - DEL, 100 W, 120-277 V, sortie lumineuse 14,000 lm
N° D’ARTICLE MI08554849
N° MFRAL-JI-FL-100-8-50-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.3000 po
  • Longueur
    21.9000 po
  • Puissance
    100 W
  • Largeur
    9.7000 po

Détails

  • Certification
    UL, IP65, FCC
  • Indice de rendu des couleurs
    80+ CRI
  • Température de la couleur
    4,000 - 5,000 K
  • Gradation
    Non
  • Efficacité
    140 lm/l
  • L70
    50,000 heures
  • Type de lampe
    DEL
  • Couleur pâle
    Blanc
  • Distribution de la lumière
    Rue, stationnement
  • Longévité
    50,000 heures
  • Sortie lumineuse
    14,000 lm
  • Nombre de lampes
    1
  • Puissance de remplacement
    400W - 450W DHI
  • Tension
    120-277 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-JI-FL-100-8-50-U
  • Pinces en acier inoxydable
  • Additif de lentille 100 % DR en option pour une résistance aux chocs
  • Pilote DEL à courant constant intégré avec module DEL à haut rendement.
  • Convient aux endroits humides ou secs.
  • Excellente distribution et uniformité de la lumière.
  • Convient au montage en surface.
  • Classé IP65
  • Options de capteur photoélectrique disponibles
  • Options de montage pour ajusteur coulissant, montage sur bras et tourillon disponibles.