Spécifications
Dimensions
- Hauteur9.5000 po
- Longueur16.2000 po
- Puissance200 W
- Largeur13.7000 po
Détails
- CertificationUL, DLC, IP66
- Indice de rendu des couleurs80+ CRI
- Température de la couleur4,000 - 5,000 K
- GradationOui
- Efficacité150 lm/l
- L70100,000 heures
- Type de lampeDEL
- Couleur pâleBlanc
- Distribution de la lumièreZone, inondation
- Longévité100,000 heures
- Sortie lumineuse30,000 lm
- Puissance de remplacement400W DHI
- Tension120-277 V
Aperçu
- Remplacement Ultimate 1 pour 1 pour 1 des 400-1500W lumières DHI.
- Excellente structure de refroidissement.
- Efficacité inégalée de 145 lumens par watt.
- Excellente distribution de la lumière et conception thermique avec une bonne convection naturelle.
- Réduisez les coûts d’installation en remplaçant les lampes existantes.