Motion
UCFC213

TIMKEN
UCFC213

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Brg. à bille, alésage de 65 mm, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08571607
N° MFRUCFC213
Prix539.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UCFC213

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Brg. à bille, alésage de 65 mm, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08571607
N° MFRUCFC213
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
Prix539.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.6875 po
  • Alésage Diamètre  
    65 mm

Détails

  • Numéro de palier
    UC213
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    087796076105
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796076105

Aperçu

Description du fabricant
UCFC213