Motion
UCFC215

TIMKEN
UCFC215

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Brg. à bille, alésage de 75 mm, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08571609
N° MFRUCFC215
Prix609.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UCFC215

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Brg. à bille, alésage de 75 mm, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08571609
N° MFRUCFC215
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
Prix609.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    75 mm

Détails

  • Numéro de palier
    UC215
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    087796076129
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796076129

Aperçu

Description du fabricant
UCFC215