Motion
240RU91 OE1284 R3

TIMKEN
240RU91 OE1284 R3

Droit, DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 4.2500 po
N° D’ARTICLE MI08571657
N° MFR240RU91 OE1284 R3
Prix23,130.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
240RU91 OE1284 R3

Droit, DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 4.2500 po
N° D’ARTICLE MI08571657
N° MFR240RU91 OE1284 R3
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
Prix23,130.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    4.2500 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    4.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    4.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    353000 lbf
  • Tr/min maximum (graisse)
    780 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    870 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
240RU91 OE1284 R3