Motion
NU317EMAC3

TIMKEN
NU317EMAC3

Droit, DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 41 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI08571937
N° MFRNU317EMAC3
Prix1,690.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NU317EMAC3

Droit, DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 41 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI08571937
N° MFRNU317EMAC3
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
Prix1,690.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    41 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    41 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    41 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    EMA
  • Capacité de charge dynamique
    70400 lbf
  • Dégagement interne
    C3
  • Tr/min maximum (graisse)
    3800 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4400 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    NU3

Aperçu

Description du fabricant
NU317EMAC3