Motion
7640-12-27-O
7640-12-27-O 12MJ-27MM ISO 6149 DROIT
N° D’ARTICLE MI08580189
N° MFR7640-12-27-O
Prix26.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7640-12-27-O 12MJ-27MM ISO 6149 DROIT
N° D’ARTICLE MI08580189
N° MFR7640-12-27-O
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
Prix26.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po, 27 mm
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po, 27 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    JIC mâle, joint torique métrique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-1/16-12 UN, M27X2.0
  • Style de fin 2
    JIC mâle, joint torique métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    1-1/16-12 UN, M27X2.0
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7640

Aperçu

Description du fabricant
7640-12-27-O 12MJ-27MM ISO 6149 DROIT

Vous pourriez également aimer