Motion
2069479

HYDAC CORP
2069479

SB330-10A1/112S1-210C
N° D’ARTICLE MI08595692
N° MFR2069479
Prix2,563.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2069479

SB330-10A1/112S1-210C
N° D’ARTICLE MI08595692
N° MFR2069479
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
Prix2,563.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    86 lb
  • Orifice produit
    SAE 24 (1-7/8–12 UN)
  • Hauteur totale
    22.000 po
  • Diamètre de la coquille
    9.100 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    2.500 gal (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    Buna N
  • Certification du pays
    Canada (enregistré au RNC)
  • Conception
    Réparable par le bas
  • Matériau de l'orifice produit
    Acier au carbone
  • Port de gaz
    Vanne Version 4 (8V1 - ISO 4570)
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Moyen
    Huile minérale
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Réparable
    Réparable

Aperçu

Description du fabricant
SB330-10A1/112S1-210C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté