Motion
KHB3K-20SAE-L-1114-09X-A

HYDAC CORP
KHB3K-20SAE-L-1114-09X-A

Robinet à bille – 3-Way, 5000 psi max., (SAE 12) 1-1/16–12 ports, corps en acier au carbone, sans poignée
N° D’ARTICLE MI08606526
N° MFRKHB3K-20SAE-L-1114-09X-A
Prix191.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHB3K-20SAE-L-1114-09X-A

Robinet à bille – 3-Way, 5000 psi max., (SAE 12) 1-1/16–12 ports, corps en acier au carbone, sans poignée
N° D’ARTICLE MI08606526
N° MFRKHB3K-20SAE-L-1114-09X-A
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
Prix191.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Taille du port
    (SAE 12) 1-1/16–12
  • Poids
    3.3100 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de connexion
    ORB SAE
  • Direction du débit
    3-Way
  • Style de poignée
    Sans poignée
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint torique
    FPM (fluoroélastomère)
  • Types de produits
    Vanne à bille d’inverseur
  • Série
    KHB3K
  • Matériau de la bille de la broche
    Acier au carbone
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Polyacétal
  • Finition de surface
    Plaqué zinc
  • Plage de température
    14 à 176 °F
  • Type
    Vanne à bille d’inverseur

Aperçu

Description du fabricant
KHB3K-20SAE-L-1114-09X-A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté