Motion
79573861
1/2", 1-1/4" LOC, 1/2" Shank Diam, 6" OAL, 4 cannelures, embout simple de fraise carrée en acier haute vitesse, sans revêtement, coupe centrale, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI08607267
N° MFR79573861
Prix156.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2", 1-1/4" LOC, 1/2" Shank Diam, 6" OAL, 4 cannelures, embout simple de fraise carrée en acier haute vitesse, sans revêtement, coupe centrale, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI08607267
N° MFR79573861

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix156.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    1.2500 po
  • Type de longueur
    Extra long
  • Usine Diamètre  
    0.5000 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Longueur de portée
    4 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Oui
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
79573861 1/2 PO, LOC 1-1/4 PO, TIGE 1/2 PO
  • Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.