Motion
BLX4-12B
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 0.7500 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623494
N° MFRBLX4-12B
Prix92.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 0.7500 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08623494
N° MFRBLX4-12B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix92.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2-13/16 po
  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9720 po
  • Largeur totale
    1-9/64 po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    B4-12MZ2
  • Couleur
    Noir
  • Description
    BLX4-12MZ2B, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série BLX200MZ2
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    LX204
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    BLX

Aperçu

Description du fabricant
BLX4-12B VIS DE FIXATION ÉTROITE 3/4 PO, NOIRE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon