Motion
BWTPL8-24CB

AMI BEARINGS INC
BWTPL8-24CB

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-1/2 po, boîtier thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08623919
N° MFRBWTPL8-24CB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
BWTPL8-24CB

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-1/2 po, boîtier thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08623919
N° MFRBWTPL8-24CB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BWTPL8-24CB
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
BWTPL8-24CB VIS DE RÉGLAGE ÉTROITE 1-1/2 PO