Motion
MBLCTE206TC

AMI BEARINGS INC
MBLCTE206TC

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 30 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624108
N° MFRMBLCTE206TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MBLCTE206TC

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 30 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08624108
N° MFRMBLCTE206TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MBLCTE

Aperçu

Description du fabricant
MBLCTE206TC 30MM JEU DE NARRES EN ACIER INOXYDABLE