Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre85 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage85.70 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type de fermeture1 Couvercle ouvert et joint de contact
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de jointJoint de contact