Motion
UCST203-11TC

AMI BEARINGS INC
UCST203-11TC

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 11/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08631174
N° MFRUCST203-11TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCST203-11TC

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 11/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08631174
N° MFRUCST203-11TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    11/16 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCST203-11TC
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UCST203-11TC VIS DE RÉGLAGE LARGE DE 11/16 PO