Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-1/2 po, 38.10 mm
- Alésage Diamètre1/2 po
- Longueur de l’alésage1.2200 po, 30.98 mm
- Diamètre du trou0.4375 po, 11.10 mm
- Dimensions du boîtier1-49/64 po, 45 mm
- Largeur du boîtier1-49/64 po, 45 mm
- Largeur de la bague intérieure1.2200 po, 30.98 mm
- Insérer le diamètre extérieur1.8504 po, 47 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2200 po, 30.98 mm
- Diamètre extérieur1.8500 po, 47 mm
- Hauteur totale2-33/64 po, 64 mm
- Longueur totale3-57/64 po, 99 mm
- Largeur totale1-49/64 po, 45 mm
- Diamètre de l’arbre0.5000 po, 12.69 mm
- Code de taille204
- Fente Espacement3.0000 po, 76.20 mm
- Fente Largeur0.4687 po, 11.90 mm
- Taille de la monture Take UpTPL204
- Taille du filetage du taraud1/2-13 UNC
- Poids0.79 lb, 0.358 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Série de roulementsUC200MZ2
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier estampé
- Numéro de cadre compatibleTPL204
- Pays d’origineUSA
- Type de serviceService normal
- Capacité de charge dynamique12855 N, 2890 lbf
- Type de finFermé
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de graisseQualité alimentaire (H1)
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Insérer le matériel52100 Acier chromé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricantUCTPL201-8MZ2RFCEB
- MatérielThermoplastique
- Température de fonctionnement maximale100 °C, 212 °F
- Température maximale100 °C, 212 °F
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Plage de température de fonctionnement100 °C, 212 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale12855 N, 2890 lbf
- Capacité de charge statique radiale6672 N, 1500 lbf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUC201-8MZ2
- Type de dispositif de retenueAcier pressé
- Matériau du jointBuna-Nitrile Caoutchouc
- Type de jointJoint à lèvres double RF
- Type de scellementJoint à lèvres double RF
- Auto-alignementVrai
- Capteur prêtFaux
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique6672.3 N, 1500 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral