Motion
UCTPL201-8MZ20W

AMI BEARINGS INC
UCTPL201-8MZ20W

Unité de tension de roulement à billes - montage latéral, alésage 1/2 po, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08631865
N° MFRUCTPL201-8MZ20W
Prix286.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCTPL201-8MZ20W

Unité de tension de roulement à billes - montage latéral, alésage 1/2 po, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08631865
N° MFRUCTPL201-8MZ20W
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
Prix286.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2200 po, 30.98 mm
  • Hauteur totale
    2.5156 po, 63.89 mm
  • Longueur totale
    3.8906 po, 98.79 mm
  • Largeur totale
    1.7656 po, 44.84 mm
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Taille du filetage du taraud
    1/2-13 UNC
  • Poids
    0.84 lb, 0.381 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Série de roulements
    UCTPL200MZ20
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCTPL201-8MZ20W
  • Matériel
    Thermoplastique PBT
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Roulement de rechange
    UC201-8MZ20
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UCTPL201-8MZ20W VIS DE PRESSION KANIGEN 1/2"