Motion
UCTPL202MZ2RFB

AMI BEARINGS INC
UCTPL202MZ2RFB

Unité de prise de roulement à billes - alésage de 15 mm, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation, service normal, 0.4687 po, fente de 11.90 mm
N° D’ARTICLE MI08631878
N° MFRUCTPL202MZ2RFB
Prix209.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCTPL202MZ2RFB

Unité de prise de roulement à billes - alésage de 15 mm, boîtier en thermoplastique, collier de vis de fixation, service normal, 0.4687 po, fente de 11.90 mm
N° D’ARTICLE MI08631878
N° MFRUCTPL202MZ2RFB
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
Prix209.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    1.2200 po, 31 mm
  • Largeur de la carrosserie
    1.2200 po, 30.98 mm
  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.2200 po, 30.98 mm
  • Diamètre du trou
    0.4690 po, 11.90 mm
  • Dimensions du boîtier
    1.4219 po, 36.10 mm
  • Largeur du boîtier
    1.4219 po, 36.10 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2200 po, 30.98 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    1.8504 po, 47 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2200 po, 30.98 mm
  • Diamètre extérieur
    1.8500 po, 47 mm
  • Hauteur totale
    2.5156 po, 63.89 mm
  • Longueur totale
    3.8906 po, 98.79 mm
  • Largeur totale
    1.4220 po, 36.10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.87 mm
  • Code de taille
    202
  • Fente Espacement  
    3.5156 po, 89.29 mm
  • Fente Largeur  
    0.4687 po, 11.90 mm
  • Taille de la monture Take Up
    TPL204
  • Taille du filetage du taraud
    1/2-13 UNC
  • Poids
    0.8 lb, 0.36 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Série de roulements
    UC200MZ2
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier estampé
  • Numéro de cadre compatible
    TPL204
  • Pays d’origine
    USA
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité de charge dynamique
    12855 N, 2890 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    H1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100 résistant à la corrosion et au zinc
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCTPL202MZ2RFB
  • Matériel
    Thermoplastique PBT
  • Température de fonctionnement maximale
    100 °C, 212 °F
  • Température maximale
    100 °C, 212 °F
  • Type de montage
    Reprise
  • Plage de température de fonctionnement
    100 °C, 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12855 N, 2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6672 N, 1500 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    UC202MZ2
  • Type de dispositif de retenue
    Acier estampé
  • Matériau du joint
    Buna-Nitrile Caoutchouc
  • Type de joint
    Joint à lèvres simple
  • Type de scellement
    Joint à lèvres simple
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Capteur prêt
    Faux
  • Fixation d’arbre
    Vis de fixation
  • Capacité de charge statique
    6672 N, 1500 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCTPL202MZ2RFB 15MM VIS DE RÉGLAGE ZINC RF