Motion
UEFCS206-19NPMZ20RF

AMI BEARINGS INC
UEFCS206-19NPMZ20RF

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.1875 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08633129
N° MFRUEFCS206-19NPMZ20RF
Prix618.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFCS206-19NPMZ20RF

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.1875 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08633129
N° MFRUEFCS206-19NPMZ20RF
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
Prix618.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.5590 po
  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Largeur totale
    1.3350 po
  • Poids
    2.44 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UE206-19
  • Description
    UEFCS206-19, Unité de cartouche à bride de verrouillage concentrique Accu-Loc, série UEFCS200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • ID du boîtier
    FCSX05
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UEFCS

Aperçu

Description du fabricant
UEFCS206-19NPMZ20RF 1-3/16 PO KANIGEN