Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5-1/8 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Épaisseur de la bride1-11/32 po
- Largeur du boîtier1-25/32 po
- Largeur de la bague intérieure9/16 po
- Poids2.98 lb
Détails
- Numéro de palierUE207-20MZ20
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- ID du boîtierMFL207
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUEMFL