Motion
BNW182608
Manchon lisse et palier à bride - 28.58 mm, DI 1.1250 po, D.E 1.6250 po, Longueur 1.0000 po, PTFE
N° D’ARTICLE MI08635817
N° MFRBNW182608
Prix15.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et palier à bride - 28.58 mm, DI 1.1250 po, D.E 1.6250 po, Longueur 1.0000 po, PTFE
N° D’ARTICLE MI08635817
N° MFRBNW182608
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
Prix15.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po, 28.58 mm
  • Diamètre intérieur
    1.1250 po
  • Valeur P maximale
    209.947 MPa;30450 psi
  • Extérieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Global Longueur  
    1.0000 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.1250 po, 28.58 mm
  • Épaisseur
    0.2500 po, 6.35 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant ; Doublé en PTFE ; Température élevée
  • Matériau de support
    Fibre de verre imprégnée dans de la résine époxy
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    Manchon en composite PTFE BNW (plain) Roulements
  • Matériel
    Composite PTFE
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à 177 °C, -148 à 350 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    1.6265 in-1.6285 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905066955

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE REVÊTEMENT EN FIBRE SYNTHÉTIQUE BNW182608 ,