Motion
BNW283012
Manchon lisse et palier à bride - 44.45 mm, DI 1.7500 po, D.E 1.8750 po, Longueur 1.5000 po, PTFE
N° D’ARTICLE MI08635892
N° MFRBNW283012
Prix15.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et palier à bride - 44.45 mm, DI 1.7500 po, D.E 1.8750 po, Longueur 1.5000 po, PTFE
N° D’ARTICLE MI08635892
N° MFRBNW283012
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
Prix15.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Diamètre intérieur
    1.7500 po
  • Valeur P maximale
    30450 psi
  • Extérieur Diamètre  
    1.8750 po
  • Global Longueur  
    1.5000 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.7495 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Doublure en PTFE; Haute température; Capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Fibre de verre imprégnée dans de la résine époxy
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Composite
  • Description
    Manchon en composite PTFE BNW (plain) Roulements
  • Matériel
    Composite PTFE
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à 177 °C, -148 à 350 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    1.8765 in-1.8785 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    BNW
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905208263

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE REVÊTEMENT EN FIBRE SYNTHÉTIQUE BNW283012 ,