Motion
BP18T308S

TIMKEN
BP18T308S

Plaque d’appui – Alésage de 3-1/2 po, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI08647738
N° MFRBP18T308S
Prix551.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
BP18T308S

Plaque d’appui – Alésage de 3-1/2 po, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI08647738
N° MFRBP18T308S
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
Prix551.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Diamètre à l’alésage
    3-1/2 po
  • Largeur totale
    0.6300 po
  • Poids
    15.6 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450432795
  • Matériel
    Acier moulé
  • Type de montage
    Boulon 4
  • Type de produit
    Plaques d’appui
  • CUP_NON
    883450432795

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE BP18T308S PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Conçu pour fournir une étanchéité continue contre l’arrière du boîtier à bride carrée pour éliminer la contamination de tous les côtés