Motion
QATP10A115ST

TIMKEN
QATP10A115ST

Matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08648984
N° MFRQATP10A115ST
Prix1,113.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QATP10A115ST

Matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08648984
N° MFRQATP10A115ST
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
Prix1,113.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.87 po
  • Hauteur totale
    6.4400 po
  • Largeur totale
    3.1200 po
  • Poids
    12.35 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Type de verrouillage
    Verrou concentrique (vis de fixation), un seul col
  • Numéro CUP du fabricant
    883450469197
  • Type de montage
    Prise en charge : angle supérieur
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450469197

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QATP10A115ST PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.